pagina iniziale

ZECA - ZEC3522 AVVOLGICAVO 2 3P+T S/CAVO

ZECA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo in dotazione - Senza cavo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 2

  • Avvolgimento automatico - no

  • Con telaio di supporto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057685923614

Codice prodotto

ZEC3522

Cod. produttore

3522

Produttore

ZEC

Cavo in dotazione:

Senza cavo

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

2

Avvolgimento automatico:

no

Con telaio di supporto:

Avvolgicavo manuale serie 3500, versione con 2 prese rosse CEE 16A 3P+T 380V, senza cavo • Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza • Flange in lamiera zincata • Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco • Freno bloccaggio bobina. Tutti i modelli sono marchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio.