ZECA - ZEC3518 AVVOLG.2 2P+T MT.25 3G1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 1.5 mm²
Cavo in dotazione - H05VV-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 2
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8057685923560
Codice prodotto
ZEC3518
Cod. produttore
3518
Produttore
ZEC
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
2
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
25 m
Avvolgimento automatico:
no
Con telaio di supporto:
sì
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
Colore:
Nero