ZECA - ZEC3511 AVVOLGIC.4 UNIVER.MT.40 3G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 2.5 mm²
Cavo in dotazione - H05VV-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di conduttori - 3
Lunghezza del cavo - 40 m
Confezione
1 PZ
EAN
8057685923492
Codice prodotto
ZEC3511
Cod. produttore
3511
Produttore
ZEC
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
40 m
Avvolgimento automatico:
no
Con telaio di supporto:
sì
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Tipo italiano S/P17
Numero di prese multistandard universali:
4
Colore:
Nero


