ZECA - ZEC3510 AVVOLGIC.4 UNIVER.MT.25 3G2,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione del conduttore - 2.5 mm² 
- Cavo in dotazione - H05VV-F 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Numero di conduttori - 3 
- Lunghezza del cavo - 25 m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8057685923485
Codice prodotto
ZEC3510
Cod. produttore
3510
Produttore
ZEC
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
25 m
Avvolgimento automatico:
no
Con telaio di supporto:
sì
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Tipo italiano S/P17
Numero di prese multistandard universali:
4
Colore:
Nero


