YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXX630A1NCM12 PROX ULTRASONICO M30 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 12...24 V
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Confezione
1 PZ
EAN
3389110704075
Codice prodotto
TSIXX630A1NCM12
Cod. produttore
XX630A1NCM12
Produttore
TSI
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Distanza regolabile:
51...991 mm
Lunghezza del sensore:
85 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente a vuoto:
50 mA
Corrente max. di uscita:
100 mA
Temperatura ambiente:
-20...65 °C
Frequenza di commutazione:
10 Hz
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica