pagina iniziale

NVENT CADDY - PBF Piastra base a due fori per barra filettata, Acciaio, EG, M12 Barra, 120 mm, 2 H BASEPLATE THR R,ST,EG,M12 ROD,12.

ERICO EUROPE B.V.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - acciaio

  • Trattamento superficie - con zincatura galvanica/elettrolitica

  • protezione superficiale spessore - 10 µm

  • forma - rettangolare

  • dispositivo di collegamento - filettatura interna (metrica)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

Codice prodotto

E5587165

Cod. produttore

587165

Produttore

ERI587165

Materiale:

acciaio

Trattamento superficie:

con zincatura galvanica/elettrolitica

protezione superficiale spessore:

10 µm

forma:

rettangolare

dispositivo di collegamento:

filettatura interna (metrica)

dimensione dispositivo di collegamento:

M12

numero di fori di fissaggio:

2

distanza tra centri dispositivo di connessione regolabile:

No

numero di dispositivi di collegamento:

1

Larghezza:

40 mm

spessore:

4 mm

Lunghezza:

120 mm

distanza tra centri dispositivo di connessione:

81÷90 mm

Per applicazioni leggere con due fori e un dado/adattatore.