WIMEX - WIM6000116 E30 COE-16 FORBOX MMQ 16 10P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...16 mm²
Corrente nominale In - 76 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 10
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
50 PZ
EAN
8025241201520
Codice prodotto
WIM6000116
Cod. produttore
6000116
Produttore
WIM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
16...16 mm²
Corrente nominale In:
76 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
10
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Tensione nominale:
500 V
Numero di morsetti per polo:
1
Trasparente:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0