pagina iniziale

WIMEX - WIM6000040 E26 COE-4 FORBOX MMQ 4 10P

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM6000040 E26 COE-4 FORBOX MMQ 4 10P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 10

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241201490

Codice prodotto

WIM6000040

Cod. produttore

6000040

Produttore

WIM

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

4...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

10

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Tensione nominale:

450 V

Numero di morsetti per polo:

1

Trasparente:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

FORBOX - morsetti volanti per cassette di derivazione. la serie dei morsetti volanti è normalmente indicata per l’uso nelle cassette di derivazione e in tutti quei casi dove si devono unire e collegare dei cavi elettrici. Temperatura di esercizio T85. Materiale isolante: policarbonato trasparente autoestinguente UL94-V0. Materiale di contatto: ottone CW614. Viti o grani in acciaio zincato. Resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1. 850°C alla prova del filo incandescente. Resistenza alcalore: 130°C. • Conformi alle norme: EN 60998-1 - EN 60998-2-1