WIMEX - WIM6000025 E25 COE-2.5 FORBOX MMQ 2,5 10P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...2.5 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 10
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
100 PZ
EAN
8025241201483
Codice prodotto
WIM6000025
Cod. produttore
6000025
Produttore
WIM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
10
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
1
Trasparente:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0