WIMEX - WIM6000015 E23 COE-1.5 FORBOX MMQ 1,5 10P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²
Corrente nominale In - 17.5 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Numero di poli - 10
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
100 PZ
EAN
8025241201476
Codice prodotto
WIM6000015
Cod. produttore
6000015
Produttore
WIM
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1.5...1.5 mm²
Corrente nominale In:
17.5 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Numero di poli:
10
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
1
Trasparente:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0