pagina iniziale

WIMEX - WIM5550665 PNH 3-ST 1000VDC PORTAFUS.

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5550665 PNH 3-ST 1000VDC PORTAFUS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8025241198578

Codice prodotto

WIM5550665

Cod. produttore

5550665

Produttore

WIM

Portafusibile PNH 3-ST 1000VDC 1000V DC 500A con omologazione