pagina iniziale

WIMEX - WIM5402808 SPF 8A 1000VDC UL FUS.FV

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5402808 SPF 8A  1000VDC  UL FUS.FV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241190060

Codice prodotto

WIM5402808

Cod. produttore

5402808

Produttore

WIM

Fusibile SPF gPV 8A 1000VDC UL 1000V DC 8A gPV con omologazione