pagina iniziale

WIMEX - WIM4501030 BATT.LED 40L BIA SILVER IP20

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4501030 BATT.LED 40L BIA SILVER IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8025241204972

Codice prodotto

WIM4501030

Cod. produttore

4501030

Produttore

WIM

Battery filo PVC 5m 40LED BIANCO PVC trasparente 4,5V