pagina iniziale

WIMEX - WIM4501006 BATT.LED 20L BIANCO IP20

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4501006 BATT.LED 20L BIANCO IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8025241204842

Codice prodotto

WIM4501006

Cod. produttore

4501006

Produttore

WIM

Battery filo PVC 1,5m 20LED BIANCO PVC trasparente 3V