pagina iniziale

WIMEX - WIM4254114 AL.E14 45X70 230V 28W GLS CH-

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4254114 AL.E14 45X70 230V 28W GLS CH-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8025241191470

Codice prodotto

WIM4254114

Cod. produttore

4254114

Produttore

WIM

Lamp. Alog. speciali professionale sfera_ E14 230VAC 28W 0,12A 45x76mm