pagina iniziale

WIMEX - WIM4211524 ALOG. H3 11.5X42 24V 70W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4211524 ALOG. H3 11.5X42 24V  70W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza filamento 1 - 70 W

  • Base - PK22s

  • Tecnologia - Lampada alogena

  • Numero di filamenti - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241088534

Codice prodotto

WIM4211524

Cod. produttore

4211524

Produttore

WIM

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza filamento 1:

70 W

Base:

PK22s

Tecnologia:

Lampada alogena

Numero di filamenti:

1

Colore:

Bianco

Categoria ECE:

H3

Lunghezza complessiva:

42 mm

Diametro:

11.5 mm

Lampade auto alogene per proiettori; la crescente esigenza di sicurezza stradale e la normativa europea sempre più sensibile a questo tema, ha portato a realizzare una serie di lampade sempre più robuste, affidabili e con prestazioni luminose elevate, che sono raccolte in questo raggruppamento. Disponibili in due versioni: UV-STOP con ridotta emissione di raggi ultravioletti e Xenon Blue con luminosità aumentata del 20%.