WIMEX - WIM4102992 SIL. SV 6,5X31 12V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 12...12 V
Potenza filamento 1 - 3 W
Base - S6
Tecnologia - Lampada ad incandescenza
Numero di filamenti - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8025241067676
Codice prodotto
WIM4102992
Cod. produttore
4102992
Produttore
WIM
Tensione della lampada:
12...12 V
Potenza filamento 1:
3 W
Base:
S6
Tecnologia:
Lampada ad incandescenza
Numero di filamenti:
1
Colore:
Bianco
Categoria ECE:
S6
Adatto per altri fanali auto:
sì
Lunghezza complessiva:
31 mm
Diametro:
6 mm
Lampade a siluro SV6 6X31mm; tra le più semplici e antiche lampade sul mercato, in questo raggruppamento sono raccolte tutte le lampade “siluro” con attacco normalizzato utilizzate in ambito automotive e, più in generale, su qualsiasi tipo di veicolo come lampade per indicatori di direzione, lampade per targa e per luci di cortesia, trovano larga diffusione anche in numerose altre applicazioni come lampade di segnalazione.