WIMEX - WIM4102987 SIL. SV 6X31 30V 1,5W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione della lampada - 30...30 V
Potenza filamento 1 - 1.5 W
Base - S6
Tecnologia - Lampada ad incandescenza
Numero di filamenti - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8025241067577
Codice prodotto
WIM4102987
Cod. produttore
4102987
Produttore
WIM
Tensione della lampada:
30...30 V
Potenza filamento 1:
1.5 W
Base:
S6
Tecnologia:
Lampada ad incandescenza
Numero di filamenti:
1
Colore:
Bianco
Categoria ECE:
S6
Adatto per altri fanali auto:
sì
Lunghezza complessiva:
31 mm
Diametro:
6 mm
Lampade a siluro SV6 6X31mm; tra le più semplici e antiche lampade sul mercato, in questo raggruppamento sono raccolte tutte le lampade “siluro” con attacco normalizzato utilizzate in ambito automotive e, più in generale, su qualsiasi tipo di veicolo come lampade per indicatori di direzione, lampade per targa e per luci di cortesia, trovano larga diffusione anche in numerose altre applicazioni come lampade di segnalazione.