pagina iniziale

WIMEX - WIM4101179 BA9S 10X28 80V 3W

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4101179 BA9S 10X28 80V 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241053938

Codice prodotto

WIM4101179

Cod. produttore

4101179

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione miniatura_Ba9s 80VDC 3W 0,037A 10x28mm