pagina iniziale

WIMEX - WIM4100524 MG T1 3-4 6X16 14V 80MA-

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4100524 MG T1 3-4 6X16  14V  80MA-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241045605

Codice prodotto

WIM4100524

Cod. produttore

4100524

Produttore

WIM

Lamp. Incand. segnalazione subminiatura T1 3/4_M.G. 14VDC 0,08A 6x16mm