pagina iniziale

WIMEX - WIM4027474 DOMELED E10 6V AC-DC GIALLO

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM4027474 DOMELED E10 6V AC-DC GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8025241229401

Codice prodotto

WIM4027474

Cod. produttore

4027474

Produttore

WIM

Lamp. LED segnalazione domeled_E10 6VAC/DC GIALLO 0,022A 10,7x21mm