pagina iniziale

WIMEX - WIM1101265 KNL 43-11 230V 50-60HZ CONT.

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM1101265 KNL 43-11 230V  50-60HZ CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241002318

Codice prodotto

WIM1101265

Cod. produttore

1101265

Produttore

WIM

contattori KNL43 230V 1NA 75A 50/60Hz L=65mm