pagina iniziale

WIMEX - WIM1101260 KNL 43-11 110V 50HZ CONT.

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM1101260 KNL 43-11 110V  50HZ CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025241002301

Codice prodotto

WIM1101260

Cod. produttore

1101260

Produttore

WIM

contattori KNL43 110V 1NA 75A 50/60Hz L=65mm