WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1310.0 SP-COP2-ENI-A DC 24V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 15.6...30 V
Programmabile - sì
Espandibile - sì
Numero massimo di uscite digitali integrate - 8
Con morsetti estraibili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4049088257780
Codice prodotto
WIER1.190.1310.0
Cod. produttore
R1.190.1310.0
Produttore
WIE
Tensione nominale di comando Us DC:
15.6...30 V
Programmabile:
sì
Espandibile:
sì
Numero massimo di uscite digitali integrate:
8
Con morsetti estraibili:
sì
Ritardo all'eccitazione:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Ritardo alla diseccitazione:
sì
Funzione blocco ripristino / blocco riavvio:
sì
Con canale di alimentazione automatico:
sì
Funzione controllo:
sì
Funzione di arresto di emergenza:
sì
Funzione dispositivo elettrosensibile di protezione (ESPE):
sì
Funzione pulsante di abilitazione:
sì
Funzione comando a due mani:
sì
Funzione selezione modalità:
sì
Funzione controllo accesso:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
45 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
115 mm


