WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.0030.0 SP-SDIO84-P1-K-A INPUT/OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
SIL secondo IEC 61508 - 3
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046521309617
Codice prodotto
WIER1.190.0030.0
Cod. produttore
R1.190.0030.0
Produttore
WIE
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
SIL secondo IEC 61508:
3
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
96.5 mm
Profondità:
121 mm