pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE97.041.5553.1 FEMALE RST50I4S B1 ZM02V SW

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE97.041.5553.1 FEMALE RST50I4S B1 ZM02V  SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 50 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4049088070525

Codice prodotto

WIE97.041.5553.1

Cod. produttore

97.041.5553.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

50 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Dimensione raccordo filettato:

M32

Sezione di collegamento (a filo sottile):

4...16 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

4...16 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2, 3, PE

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.424 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

65.7 mm

Altezza:

65 mm

Larghezza:

65 mm

FEMALE RST50I4S B1 ZM02V SW Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili