pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.452.7030.1 CONNEC.WITH CABLERST20I5KSBS 15 70SW

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.452.7030.1 CONNEC.WITH CABLERST20I5KSBS 15   70SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di cavo completo di connettori - Cavo di collegamento

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015573909199

Codice prodotto

WIE96.452.7030.1

Cod. produttore

96.452.7030.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di cavo completo di connettori:

Cavo di collegamento

Tipo di connessione lato 1:

Presa(femmina)

Tipo di connessione lato 2:

Spina(maschio)

Tipo di terminazione del conduttore:

Terminali saldati a ultrasuoni

Lunghezza complessiva:

7000 mm

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

H07RN-F

Diametro del cavo:

12.1...12.3 mm

Colore della guaina esterna:

Nero

Codifica dei poli:

3, N, PE, 2, 1

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Connettore resistente a temperature fino a:

100 °C

Cavo resistente a temperature fino a:

60 °C

Privo di alogeni:

no

Carico di incendio:

8.415 kWh

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

4 kV

CONNEC.WITH CABLERST20I5KSBS 15 70SW Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili