WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.233.3030.1 CONNEC.WITH CABLERST20I3K1BS 25 30SW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di cavo completo di connettori - Cavo di collegamento
Confezione
15 PZ
EAN
4015573760646
Codice prodotto
WIE96.233.3030.1
Cod. produttore
96.233.3030.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di cavo completo di connettori:
Cavo di collegamento
Tipo di connessione lato 1:
Presa(femmina)
Tipo di connessione lato 2:
Spina(maschio)
Tipo di terminazione del conduttore:
Terminali saldati a ultrasuoni
Lunghezza complessiva:
3000 mm
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Tipo di cavo:
H07RN-F
Diametro del cavo:
11.3...11.9 mm
Colore della guaina esterna:
Nero
Codifica dei poli:
L, N, PE
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Connettore resistente a temperature fino a:
100 °C
Cavo resistente a temperature fino a:
60 °C
Privo di alogeni:
no
Carico di incendio:
0 kWh
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV