pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.5053.6 MALE CONNECTORRST20I5S S1 M01VA TB04

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.052.5053.6 MALE CONNECTORRST20I5S S1  M01VA TB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573878518

Codice prodotto

WIE96.052.5053.6

Cod. produttore

96.052.5053.6

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione a vite

Variante di montaggio:

Lato pannello / Connettore ad innesto

Direzione di inserimento:

Lineare

Angolo di inclinazione:

0...0 °

Dimensione raccordo filettato:

M25

Sezione di collegamento (a un filo):

0.75...4 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

L, N, PE, D1, D2

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Blu

Colore dell'adattatore separato:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.131 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

49.3 mm

Altezza:

35 mm

Larghezza:

35 mm

MALE CONNECTORRST20I5S S1 M01VA TB04 Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili