pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.4153.1 FEM.C.W.STR-REL.RST20I3S B1 ZR2 SW

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.031.4153.1 FEM.C.W.STR-REL.RST20I3S B1 ZR2    SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Presa(femmina)

  • Collegamento - Connessione a vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573769649

Codice prodotto

WIE96.031.4153.1

Cod. produttore

96.031.4153.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

14...14 mm

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

L, N, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.29 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

3 mOhm

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

80.4 mm

Altezza:

34.6 mm

Larghezza:

34.6 mm

Connettori RST20I3S B1 ZR2 SW