pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.1053.1 MALE CONNECTORRST20I2F S23 M01V SW

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.1053.1 MALE CONNECTORRST20I2F S23 M01V  SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573853010

Codice prodotto

WIE96.022.1053.1

Cod. produttore

96.022.1053.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione con morsetto a molla

Variante di montaggio:

Snap-in (a scatto) / Screw-in (avvitato) sul pannello

Direzione di inserimento:

Lineare

Angolo di inclinazione:

0...0 °

Dimensione raccordo filettato:

M25

Sezione di collegamento (a filo sottile):

1.5...1.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

2

Codifica dei poli:

L, N

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore dell'adattatore separato:

Senza adattatore

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.114 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

46.5 mm

Altezza:

35 mm

Larghezza:

35 mm

MALE CONNECTORRST20I2F S23 M01V SW Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili