pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.931.5153.0 FEMALE PARTST18/7B1 ZEV SWBR RD

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.931.5153.0 FEMALE PARTST18/7B1   ZEV SWBR RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 7

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573244016

Codice prodotto

WIE93.931.5153.0

Cod. produttore

93.931.5153.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

7

Grado di protezione (IP):

Altri

Modello:

Presa(femmina)

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.232 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

FEMALE PARTST18 7B1 ZEV SWBR RD Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili