WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.931.3653.0 FEMALE PART ST18/5B1 ZEVNSW RD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 5
Modello - Presa(femmina)
Codifica meccanica (con perno di codifica) - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4015573243811
Codice prodotto
WIE93.931.3653.0
Cod. produttore
93.931.3653.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
5
Modello:
Presa(femmina)
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.208 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV