pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.832.3353.0 MALE P&STRAIN-RELST18/3S ZE SW FL

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.832.3353.0 MALE P&STRAIN-RELST18/3S    ZE  SW   FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4015573243279

Codice prodotto

WIE93.832.3353.0

Cod. produttore

93.832.3353.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Spina(maschio)

Codifica dei poli:

L, N, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.084 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Spina con serracavo ST18/3S ZE SW FL