pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.831.3253.0 FEMALE PARTST18/3B1 ZE SW FL

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.831.3253.0 FEMALE PARTST18/3B1   ZE  SW   FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Modello - Presa(femmina)

  • Codifica dei poli - L, N, PE

Confezione

  • 200 PZ

EAN

4015573243149

Codice prodotto

WIE93.831.3253.0

Cod. produttore

93.831.3253.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Modello:

Presa(femmina)

Codifica dei poli:

L, N, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.087 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Presa con serracavo ST18/3B1 ZE SW FL