WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.432.2553.1 MALE C.W.STR-REL.BST14I3F S1 ZR1 MSW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 50 V
Corrente nominale - 3 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Codifica meccanica (con perno di codifica) - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4015573460652
Codice prodotto
WIE93.432.2553.1
Cod. produttore
93.432.2553.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
50 V
Corrente nominale:
3 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Diametro del cavo:
6.5...6.5 mm
Lunghezza sguainatura:
23 mm
Lunghezza di spelatura:
9 mm
Codifica dei poli:
1 +, 2 -
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Connettore resistente a temperature fino a:
100 °C
Privo di alogeni:
sì
Finitura superficiale contatti:
Dorata
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
0.8 kV