pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.432.2553.0 MALE P & STRAIN-REL BST14I3F S1 ZR1 MWS

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.432.2553.0 MALE P & STRAIN-REL BST14I3F S1 ZR1 MWS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573460645

Codice prodotto

WIE93.432.2553.0

Cod. produttore

93.432.2553.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione con morsetto a molla

Diametro del cavo:

5.5...6.5 mm

Sezione di collegamento (a un filo):

0.25...0.75 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1 +, 2 -

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Bianco

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.038 kWh

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Dorata

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

0.8 kV

Lunghezza:

47 mm

Altezza:

14.4 mm

Larghezza:

15.2 mm

MALE P STRAIN-REL BST14I3F S1 ZR1 MWS Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili