WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.422.0553.1 MALE C.W.STR-REL.BST14I2F S1 ZR1 S MGN01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 50 V
Corrente nominale - 3 A
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Spina(maschio)
Confezione
50 PZ
EAN
4015573442535
Codice prodotto
WIE93.422.0553.1
Cod. produttore
93.422.0553.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
50 V
Corrente nominale:
3 A
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a molla
Diametro del cavo:
6.5...6.5 mm
Sezione di collegamento (a un filo):
0.25...0.75 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
1 +, 2 -
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Verde
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.038 kWh
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Dorata
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
0.8 kV
Lunghezza:
47 mm
Altezza:
14.4 mm
Larghezza:
15.2 mm