WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.032.5250.0 MALE PARTST18/4S C1H GN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Spina(maschio)
Confezione
100 PZ
EAN
4015573238466
Codice prodotto
WIE93.032.5250.0
Cod. produttore
93.032.5250.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione a vite
Codifica dei poli:
2, N, PE, 1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV