WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.030.4953.0 DISTRIBUTIONST18/3ZK3/1P /A SW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di distributore / derivatore - Blocco di connessione
Confezione
100 PZ
EAN
4015573237674
Codice prodotto
WIE93.030.4953.0
Cod. produttore
93.030.4953.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di distributore / derivatore:
Blocco di connessione
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
3
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore dell'adattatore separato:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
70 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Carico di incendio:
0.139 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Lunghezza:
39 mm
Altezza:
37.2 mm
Larghezza:
28 mm


