pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.953.5453.0 BUCHSENTEIL+ZEGST18I5S B1 ZR2 PB02

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.953.5453.0 BUCHSENTEIL+ZEGST18I5S B1 ZR2    PB02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4049088356605

Codice prodotto

WIE92.953.5453.0

Cod. produttore

92.953.5453.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

11.5...15.5 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.75...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.75...4 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

L, N, PE, D1, D2

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Blu

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.179 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Stagnato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

84.4 mm

Altezza:

17.5 mm

Larghezza:

47.8 mm

BUCHSENTEIL ZEGST18I5S B1 ZR2 PB02 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili