pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.953.4453.0 FEMALE PARTGST18I5S B1 ZR1 S PB02

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.953.4453.0 FEMALE PARTGST18I5S B1 ZR1 S  PB02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573960930

Codice prodotto

WIE92.953.4453.0

Cod. produttore

92.953.4453.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

12.5...12.5 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

2.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

2.5...2.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

L, N, PE, -, +

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Blu

Con serracavo:

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0 mOhm

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

76.4 mm

Altezza:

15 mm

Larghezza:

47.75 mm

Presa con serracavo GST18I5S B1 ZR1 S PB02