WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.933.0053.0 FEM.C.W.STR-REL.GST18I3F B2 ZR1 WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Presa(femmina)
Confezione
50 PZ
EAN
4015573402539
Codice prodotto
WIE92.933.0053.0
Cod. produttore
92.933.0053.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione con morsetto a molla
Diametro del cavo:
10.3...10.3 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
1.5...1.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
2.5...2.5 mm²
Numero di connessioni per polo:
2
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Bianco
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.12 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
75 mm
Altezza:
15.5 mm
Larghezza:
32.5 mm