WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.932.3853.0 MALE P&STRAIN-RELGST18I3S S1 ZR1 BR05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Spina(maschio)
Confezione
50 PZ
EAN
4015573987005
Codice prodotto
WIE92.932.3853.0
Cod. produttore
92.932.3853.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione a vite
Diametro del cavo:
6.5...10.5 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
2.5...2.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
2.5...2.5 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
1, 2, 3
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Marrone
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Stagnato
Grado di inquinamento:
2
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0 mOhm
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
69.4 mm
Altezza:
12.6 mm
Larghezza:
28.2 mm