pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.238.2050.1 CONNECT W. CABLE GST18I3K1BS 25C 20SW

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.238.2050.1 CONNECT W. CABLE GST18I3K1BS 25C  20SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di cavo completo di connettori - Cavo di collegamento

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4049088408052

Codice prodotto

WIE92.238.2050.1

Cod. produttore

92.238.2050.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di cavo completo di connettori:

Cavo di collegamento

Tipo di connessione lato 1:

Presa(femmina)

Tipo di connessione lato 2:

Spina(maschio)

Tipo di terminazione del conduttore:

Terminali saldati a ultrasuoni

Lunghezza complessiva:

2000 mm

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

H05Z1Z1-F

Diametro del cavo:

10.2...10.2 mm

Lunghezza sguainatura:

37 mm

Lunghezza di spelatura:

9 mm

Colore della guaina esterna:

Nero

Codifica dei poli:

L, N, PE

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Connettore resistente a temperature fino a:

100 °C

Cavo resistente a temperature fino a:

70 °C

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

1.121 kWh

Finitura superficiale contatti:

Stagnato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

CONNECT W. CABLE GST18I3K1BS 25C 20SW Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili