pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.7453.0 DISTRIBUTOR 1E/3A GST18I5V 3P1 B V PB02

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.7453.0 DISTRIBUTOR 1E/3A GST18I5V 3P1 B V PB02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di distributore / derivatore - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4049088350924

Codice prodotto

WIE92.050.7453.0

Cod. produttore

92.050.7453.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di distributore / derivatore:

Altri

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

3

Codifica dei poli:

L, N, PE, D1, D2

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Blu

Colore dell'adattatore separato:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Privo di alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Carico di incendio:

0.224 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

59 mm

Altezza:

40 mm

Larghezza:

57.4 mm

Possibilità di fissaggio:

Con adattatore separato

DISTRIBUTOR 1E 3A GST18I5V 3P1 B V PB02 Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili