pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.3453.0 DISTRIBUT. 1I/2OGST18I5VK2P1TB V PB02

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.3453.0 DISTRIBUT. 1I/2OGST18I5VK2P1TB V   PB02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di distributore / derivatore - Connettore a T

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088315947

Codice prodotto

WIE92.050.3453.0

Cod. produttore

92.050.3453.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di distributore / derivatore:

Connettore a T

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

2

Codifica dei poli:

L, N, PE, D1, D2

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Blu

Colore dell'adattatore separato:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Privo di alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Carico di incendio:

0.142 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0 mOhm

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

44 mm

Altezza:

43 mm

Larghezza:

47.7 mm

Tipo di comando integrato:

Altri

DISTRIBUT. 1I 2OGST18I5VK2P1TB V PB02 Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili