pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.1553.1 FLAT CABLE ENTRY

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.050.1553.1 FLAT CABLE ENTRY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Alimentazione

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4049088287046

Codice prodotto

WIE92.050.1553.1

Cod. produttore

92.050.1553.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Alimentazione

Selezione di fase:

L1-L3

Tipo di comando integrato:

Nessuno

Diametro del cavo:

12...16 mm

Tipo di collegamento al cavo tondo:

Connessione a vite

Sezione di collegamento (a filo sottile):

2.5...4 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

2.5...6 mm²

Codifica dei poli:

3, N, PE, 2, 1

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Trasparente:

no

Tipo di bloccaggio:

Nessuno

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Carico di incendio:

0.754 kWh

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

CuSn

Lunghezza:

108.5 mm

Altezza:

47.6 mm

Larghezza:

61 mm

FLAT CABLE ENTRY Wieland , Adattatore per cavo piatto per connettori precablati ad innesto per impianti civili