pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.6953.0 DISTRIBUTOR 1E/3A GST18I3V 3P1 B V WS

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.6953.0 DISTRIBUTOR 1E/3A GST18I3V 3P1 B V   WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di distributore / derivatore - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4049088350726

Codice prodotto

WIE92.030.6953.0

Cod. produttore

92.030.6953.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di distributore / derivatore:

Altri

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

3

Codifica dei poli:

L, N, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Bianco

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Privo di alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Carico di incendio:

0.161 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Stagnato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

59 mm

Altezza:

40 mm

Larghezza:

37.9 mm

Possibilità di fissaggio:

Integrato

DISTRIBUTOR 1E 3A GST18I3V 3P1 B V WS Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili