WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.030.5253.1 DISTRIBUTORGST15I3V 5P1H W SW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di distributore / derivatore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4049088018695
Codice prodotto
WIE91.030.5253.1
Cod. produttore
91.030.5253.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di distributore / derivatore:
Altri
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
5
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Carico di incendio:
0.101 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
36.2 mm
Altezza:
50.1 mm
Larghezza:
21.6 mm